Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kabelkuttere Marvel CC22
Kabelkuttere Marvel CC22 - 1
Kabelkuttere Marvel CC22 - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kabelkuttere Marvel CC22

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Doble kjefter: For kutting og stripping av kobber- og aluminiumskabler.


Smidd karbonstål med slipte og herdede kjefter.


Myke og faste håndtak garanterer et fast og komfortabelt grep.



Avisoleringskapasitet:
  • for kabler fra 0,2 til 35 mm2

Kuttekapasitet:
  • flertrådet: 10 mm/50 mm²

  • Massive kabler: 8 mm/35 mm²
MerknadLengde 162 mm