Doble kjefter: For kutting og stripping av kobber- og aluminiumskabler.
Smidd karbonstål med slipte og herdede kjefter.
Myke og faste håndtak garanterer et fast og komfortabelt grep.
Avisoleringskapasitet:
- for kabler fra 0,2 til 35 mm2
Kuttekapasitet:
- flertrådet: 10 mm/50 mm²
- Massive kabler: 8 mm/35 mm²
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.