Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
Lukkesystem av metall
Gode standardkabelstrips med plastlås. Rask festing for midlertidige behov.
Selvklebende underlag for enkel installasjon, ideelt for sikker montering og sammenbunting med kabelbånd
Stripssett med 10 forskjellige farger
Pålitelige fargede kabelbånd for enkel identifisering og rask organisering av innendørskabler med mer
Stripstang med skråavbiter designet for presis håndtering av kabelstrips på 2,4 mm. Laget av slitesterkt verktøystål og har en kompakt lengde på 158 mm for enkel bruk.
For forsegling eller lukking av hull
Reliable cable tie for quickly organising and bundling cables and wires
For rask, problemfri og pålitelig bunting av kabler, kabelstropper og slanger osv. med høye krav til minimum strekkfasthet.
Også egnet for veggmontering
Toleranser i henhold til ISO 3302-1 M2
For bunting og sikring av kabler, ledninger og rør.
For stramming og klipping av plastkabelbånd / strips