Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Halvgjennomsiktig krympeslange for enkel visuell overvåking av tilkoblingen
- Spar tid takket være 40 % raskere krympingsprosess
- Lav risiko for skade på kontakt- og kabelisolasjon takket være lav krympetemperatur
Unngå lokal overoppheting av krympeslangene.
RoHS-kompatibel
God motstand mot bensin, batterisyre, diesel, motorolje, frostvæske, bremsevæske, 5 % saltløsning, isopropylalkohol.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.