Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kanalløfter 3,5 t FLY 35 OMER Sakseløfter FLY 35
Kanalløfter 3,5 t FLY 35 OMER Sakseløfter FLY 35 - 1
Kanalløfter 3,5 t FLY 35 OMER Sakseløfter FLY 35 - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kanalløfter 3,5 t FLY 35 OMER Sakseløfter FLY 35

Elektrohydraulisk kanalløfter med en lastekapasitet på 3,5 tonn. Løftehøyde på 2020 mm gir god arbeidsplass, perfekt for ulike personbiler.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
  • Lastekapasitet på 3,5 tonn, ideell for løfting av personbiler

  • Elektrohydraulisk for jevn og pålitelig løfting

  • Løftehøyde på 2020 mm gir god arbeidsplass under kjøretøyet

  • Enkel betjening med én betjeningsenhet

  • Elektronisk kompensasjonsutstyr for presis og sikker løfting

  • Plattformbredde på 615 mm gir stabil støtte til kjøretøyet

  • Kjørebaner kan monteres med opptil 100cm avstand, for bedre tilpassing på brede biler

  • Dobbel hydraulisk sikkerhet for ekstra trygghet under bruk

  • "Klick up" forlengelse i begge ender for fleksibel tilpasning


  • *Overflatebehandling med galvanisk grunning og pulverlakk for langvarig beskyttelse mot korrosjon

  • * Gjelder versjon Art.-nr. W109420136

  • * Bunnramme: Varmgalvanisert

  • * Plattform: Galvanisk grunning + pulverlakk RAL 7016

  • * Saks: Galvanisk grunning + puverlakk RAL 7016

  • * Kabinett: pulverlakk RAL 7016


  • NB:Leveres uten hydraulikkolje
MerknadSpenning 230/400V 3-Fas