Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kantfres for tre Med kulelager
Kantfres for tre  Med kulelager - 1
Kantfres for tre  Med kulelager - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kantfres for tre Med kulelager

Presise freseverktøy for håndfresemaskiner

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Høy stabilitet og konsentrisitet, presise konturer og lang levetid, da freseren er laget av stål av topp kvalitet og slitesterk wolframkarbid.

  • Den kraftige loddingen av wolframkarbidspissene sikrer risikofri og feilfri bruk.

  • Freserne kan oppbevares trygt i den gjenbrukbare emballasjen som følger med.

  • Med TC-spiss

  • Med doble kanter

  • For rotasjon med klokken

  • For manuell mating

  • Utforming: TC-spiss

  • Kulelager: Diameter 12,7 mm