Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kutteskiver For rustfritt stål

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kutteskiver For rustfritt stål

Høytytende standardskiver med gode ytelsesverdier.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
  • Standard kappeskive bundet med syntetisk harpiks, forsterket med fibermateriale

  • For frihåndsskjæring med elektriske eller pneumatiske vinkelslipere

  • Høy bruddstyrke

  • Maks. periferihastighet 80 m/s
Merknad
  • Lagring: Tørr, ved 20 °C romtemperatur

  • Bruk nødvendig vernetøy under arbeid.

  • Bruk alltid vernebriller under kuttinger.

  • Bruk bare skiver uten skader.

  • Ikke lås/vri skivene under kutting. Økt risiko for brudd!

  • Sørg for riktig kontakttrykk.

  • Klem alltid fast kappeskivene (rett design) med metallringen vendt mot maskinen.

Oppfyller maksimum sikkerhetskrav under europeisk standard EN 12413.