Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Karbid fresestift 3R, tenner
Ekstremt robust fresestift med høy slagfasthet for grovkutting i stål med en hardhet på < 55 HRC, støpejern, rustfritt stål, spesiallegeringer og harde ikke-jernmetaller.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Høy materialfjerningshastighet i kraftig bruk
- Kuttegeometri med høy ytelse reduserer tanngjennombrudd, skader og knust hode.
- De nyskapende 3R-tennene gjør at det også kan brukes ved lave hastigheter.
- Produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder, inkludert full kontroll av loddeforbindelser
Bruk passende verneutstyr ved bruk av slipespissen, som vernebriller, hørselvern og vernehansker. Vær oppmerksom på den anbefalte rotasjonshastigheten (n) og kuttehastigheten (Vc) for materialet som behandles, i tillegg til verktøy-/materialtilordningene i oversiktstabellene. Før du bruker slipespissen, må du kontrollere at spissen roterer riktig, og at klemfunksjonen på verktøydrevet fungerer som den skal. Ikke velg en klemlengde som er for liten. Vi anbefaler en minste klemlengde på ca. 2/3 av aksellengden. Misfarging kan oppstå på akselen på grunn av høy kutteytelse. Denne misfargingen forårsakes av den ekstremt høye temperaturen som verktøyet når, og utgjør ingen sikkerhetsrisiko. Materialer bearbeides vanligvis i omvendt rotasjon. Egnede verktøydrev: fleksible akseldrev, rette slipere, roboter, maskinverktøy.
For tøffe bruksområder i skipsverft, støperier og stålindustrien. For bruk i alle områder av produksjon der konvensjonelle fresepinner regelmessig får tanngjennombrudd eller skade som følge av vanskelige produksjonsforhold. Egnet for bruksområder med høy omslagsvinkel, for fresing av smale konturer og for bruksområder som ikke tillater bruk av høye rotasjonshastigheter.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.