Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Roterende fil Aluminium
Spesialverktøyet for bearbeiding av myke, ikke-jernmetaller, som aluminium og aluminiumslegeringer <= 10 % silikon, kobber, messing og sink. Også egnet for plast og tre.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Høy grad av sponfjerning med høy huggeytelse og lav festeevne for materialene
- Kuttegeometri som er optimalisert for bruksområdet med fasettkutting
- Jevn fresing med høy kuttehastighet
- Produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder, inkludert full kontroll av loddeforbindelser
Bruk passende verneutstyr ved bruk av slipespissen, som vernebriller, hørselvern og vernehansker. Vær oppmerksom på den anbefalte rotasjonshastigheten (n) og kuttehastigheten (Vc) for materialet som behandles, i tillegg til verktøy-/materialtilordningene i oversiktstabellene. Før du bruker slipespissen, må du kontrollere at spissen roterer riktig, og at klemfunksjonen på verktøydrevet fungerer som den skal. Ikke velg en klemlengde som er for liten. Vi anbefaler en minste klemlengde på ca. 2/3 av aksellengden. Misfarging kan oppstå på akselen på grunn av den ekstremt høye kutteytelsen. Denne misfargingen forårsakes av den ekstremt høye temperaturen som verktøyet når, og utgjør ingen sikkerhetsrisiko. Materialer bearbeides vanligvis i omvendt rotasjon. Egnede verktøydrev: fleksible akseldrev, rette slipere, roboter, maskinverktøy.
For bearbeiding av konturer, avgrading av interne hull, utfresing for klargjøring av avleiringssveiser, fresearbeid (avgrading, bearbeiding av sveisede sømmer, konturbearbeiding osv.), samt for små og delikate komponenter i maskinkonstruksjon og laging av former og modeller.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.