Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Roterende fil Rustfritt

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Roterende fil Rustfritt

Fresestift med høy ytelse og nyskapende tanngeometri for en enestående kutteytelse ved bearbeiding av rustfritt stål (INOX).

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 4 utgaver
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
  • Opptil 100 % høyere kutteytelse ved bearbeiding av rustfritt stål sammenlignet med fresestifter med et konvensjonelt system med forskjøvede tenner

  • Høy overflatekvalitet takket være optimal spondannelse

  • Jevn fresing og utmerket håndtering

  • Konvensjonell betjening med lav vibrasjon og svært lite støy

  • Den spesielle kuttegeometrien reduserer varmeutvikling og hindrer misfarging på arbeidsstykket.

  • Produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder, inkludert full kontroll av loddeforbindelser
Merknad

Bruk passende verneutstyr ved bruk av slipespissen, som vernebriller, hørselvern og vernehansker. Vær oppmerksom på den anbefalte rotasjonshastigheten (n) og kuttehastigheten (Vc) for materialet som behandles, i tillegg til verktøy-/materialtilordningene i oversiktstabellene. Før du bruker slipespissen, må du kontrollere at spissen roterer riktig, og at klemfunksjonen på verktøydrevet fungerer som den skal. Ikke velg en klemlengde som er for liten. Vi anbefaler en minste klemlengde på ca. 2/3 av aksellengden. Misfarging kan oppstå på akselen på grunn av den ekstremt høye kutteytelsen. Denne misfargingen forårsakes av den ekstremt høye temperaturen som verktøyet når, og utgjør ingen sikkerhetsrisiko. Materialer bearbeides vanligvis i omvendt rotasjon. Egnede verktøydrev: fleksible akseldrev, rette slipere, roboter, maskinverktøy.