Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bitssortiment for karbidfresing, MX-tenner 10 deler
Standard fresestifter med et system med forskjøvede tenner for universell bearbeiding av stål med en hardhet på < 60 HRC, støpejern, rustfritt stål, spesiallegeringer, harde materialer (f.eks. Hardox) og harde ikke-jernmetaller. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/576656382.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Produserer korte kutt og en høy overflatekvalitet
- Produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder, inkludert full kontroll av loddeforbindelser
- Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning
- Bruk passende verneutstyr, som vernebriller, hørselvern og vernehansker.
- Vær oppmerksom på den anbefalte rotasjonshastigheten (n) og kuttehastigheten (Vc) for materialet som behandles, i tillegg til verktøy-/materialtilordningene i oversiktstabellene.
- Før arbeidet begynner, må du sørge for riktig rotasjon og klemming av verktøydrevet. Ikke velg en klemlengde som er for liten. Vi anbefaler en minste klemlengde på ca. 2/3 av aksellengden. Misfarging kan oppstå på akselen på grunn av høy kutteytelse. Denne misfargingen forårsakes av den ekstremt høye temperaturen som verktøyet når, og utgjør ingen sikkerhetsrisiko.
- Materialer bearbeides vanligvis i omvendt rotasjon.
- Egnede verktøydrev: fleksible akseldrev, rette slipere, roboter, maskinverktøy.
Avgrading, konturarbeid, overflatebearbeiding, bearbeiding av sveisesøm, forming, skråfasearbeid / avrunding av kanter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.