Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Roterende filsett 5 deler
Roterende filsett 5 deler - 1
Roterende filsett 5 deler - 2
Roterende filsett 5 deler - 3
Roterende filsett 5 deler - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Roterende filsett 5 deler

Standard fresestifter med et system med forskjøvede tenner for universell bearbeiding av stål med en hardhet på < 60 HRC, støpejern, rustfritt stål, spesiallegeringer, harde materialer (f.eks. Hardox) og harde ikke-jernmetaller. Tilgjengelig i ORSY®-systemkassett.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Produserer korte kutt og en høy overflatekvalitet

  • Produsert i henhold til strenge kvalitetsstandarder, inkludert full kontroll av loddeforbindelser

  • Passer til ORSY®-systemet, kompakt og praktisk systemkassett med nyttige detaljer, for eksempel stableevne, optimalisert ledd og enkel åpning
Merknad
  • Bruk passende verneutstyr, som vernebriller, hørselvern og vernehansker.

  • Vær oppmerksom på den anbefalte rotasjonshastigheten (n) og kuttehastigheten (Vc) for materialet som behandles, i tillegg til verktøy-/materialtilordningene i oversiktstabellene.

  • Før arbeidet begynner, må du sørge for riktig rotasjon og klemming av verktøydrevet. Ikke velg en klemlengde som er for liten. Vi anbefaler en minste klemlengde på ca. 2/3 av aksellengden. Misfarging kan oppstå på akselen på grunn av høy kutteytelse. Denne misfargingen forårsakes av den ekstremt høye temperaturen som verktøyet når, og utgjør ingen sikkerhetsrisiko.

  • Materialer bearbeides vanligvis i omvendt rotasjon.

  • Egnede verktøydrev: fleksible akseldrev, rette slipere, roboter, maskinverktøy.