- Gjennomstikkmonteres
- Umiddelbar belastbar
- Lavt innskruingsmoment og minimal ekspansjon av plugg
- Kraftig rotasjonslås
- Ekspanderer i fire retninger for høy kapasitet
- Forbedret lastoverføring: Jevn lastfordeling over hele ekspansjonsområdett
- Hammerstoppen forhindrer for tidlig ekspansjon av ankeret under installasjon
- Forankring via friksjonslåsing og positiv låsing (perforert murstein) mellom ankerhylsen og forankringsbasen
- Ankerhylse laget av høykvalitets polyamid
- Halogen- og silikonfri
- Termisk stabil fra -40 °C til +80 °C
Brukslaster og monteringsdata er fastsatt i Würth testlaboratorium
Nyttig informasjon:
Perforerte- og hulromsblokker med roterende drill (uten slagfunksjon).
Borestøv må fjernes fra borehullet.
Skrulengde = ankerlengde + 1 x skruediameter.
Bruk treskruer UTEN fiberskjær eller motgjenge.
Brukslaster og monteringsdata er fastsatt i Würth testlaboratorium
Sekundærfester: Betong og murverk
Karmplugg for lette og mellomtunge innfestninger
W-RD kan benyttes i følgende forankringsunderlag: Normalbetong, lettbetong, tegl og hulltegl
Monteringstemperatur: Temperatur i forankringsgrunnlag: ≥ -20 °C, temperatur på ankerhylse: ≥ 0 °C
Egner seg for å feste garderober, gardinskinner, vegghyller, lette skap festet på veggen, veggmonterte kabinetter, speil, bilderammer, kabelklemmer, elektriske brytere, håndvasker, trebjelker, trespiler, metallrekkverk, vinkelbraketter, profiler, skilt osv.
For montering av ulike komponenter i kombinasjon med en treskrue uten fiberskjær (f.eks. borespiss, motgjenge, ringgjenge osv.)
Kan brukes utendørs eller i våtrom kombinert med en skrue i rustfritt stål
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.