Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Karmplugg W-RD med krave

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Karmplugg W-RD med krave

Uten godkjenning

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
  • Gjennomstikkmonteres

  • Umiddelbar belastbar

  • Lavt innskruingsmoment og minimal ekspansjon av plugg

  • Kraftig rotasjonslås

  • Ekspanderer i fire retninger for høy kapasitet

  • Forbedret lastoverføring: Jevn lastfordeling over hele ekspansjonsområdett

  • Hammerstoppen forhindrer for tidlig ekspansjon av ankeret under installasjon

  • Forankring via friksjonslåsing og positiv låsing (perforert murstein) mellom ankerhylsen og forankringsbasen

  • Ankerhylse laget av høykvalitets polyamid

  • Halogen- og silikonfri

  • Termisk stabil fra -40 °C til +80 °C

Brukslaster og monteringsdata er fastsatt i Würth testlaboratorium

Merknad

Nyttig informasjon:


Perforerte- og hulromsblokker med roterende drill (uten slagfunksjon).


Borestøv må fjernes fra borehullet.


Skrulengde = ankerlengde + 1 x skruediameter.


Bruk treskruer UTEN fiberskjær eller motgjenge.

Brukslaster og monteringsdata er fastsatt i Würth testlaboratorium