Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Batterilader 12/24 V 15 A litium/bly 25–400 Ah
Helautomatisk batterilader for lading av 12–24 V blybatterier og 12,8 V litiumbatterier
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kompakt og robust enhet med støvtett, sprutsikkert og UV-bestandig hus
- Gummiert underside for å hindre riper i kjøretøylakken og skliing
- Reparasjonsmodus for gjenoppretting av batterier som er dypt utladet, sulfaterte eller har lav kapasitet
- Strømforsyningsfunksjon for frakobling av batteriet fra kjøretøyet uten å miste noen viktige konfigurasjoner
- Automatisk batterideteksjon og valg av 9 lademoduser
- Lader batterier med en restspenning på > 2,0 V ved 12 V elektrisk systemspenning i kjøretøyet og 14,0 V ved 24 V elektrisk systemspenning i kjøretøyet
- Vedlikeholdslading for overvintring, lagring, utstilling osv.
- Boost-funksjon for raskere start av en motor når batteriene er utladet
- Overvintring: Spesiell 12- og 24-V-lademodus ved kalde utetemperaturer
- Lagring, utstilling og overlevering av kjøretøy: Automatisk bytte til vedlikeholdsladning med pulserende vedlikeholdsstrøm når batteriet er ladet (12 og 24 V)
- Batteriskift: Strømforsyningsfunksjon for utskifting av batteri uten tap av data
| Spenning | Modus | Ladestrøm | Ladespenning | Batterikapasitet |
| 12 V | NORMAL | 15 A | 14,5 V | 50–400 Ah |
| 12 V | KALD/AGM | 15 A | 14,7 V | 50–400 Ah |
| 24 V | NORMAL | 7,5 A | 29 V | 25–200 Ah |
| 24 V | KALD/AGM | 7,5 A | 29,4 V | 25–200 Ah |
| 12 V | GJENOPPRETT | 2,6 A | 16 V | 50–400 Ah |
| 13,6 V | STRØMFORSYNING | 5 A | 13,6 V | STRØMFORSYNING |
| 12 V | AVANSERT AGM | 15 A | 15 V | 50–400 Ah |
| 12,8 V | LITIUM | 15 A | 14,6 V | 30–200 Ah |
| 12 V | HURTIGSTART | 20 A | - | 50–400 Ah |
- Ideell for biler, lastebiler, busser, nødkjøretøy, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, båter, terrengkjøretøy, campingvogner, bobiler, traktorer, gressklippere, dekkpumper, oljeskiftere osv.
- For daglig verksteddrift og ettersalgsservice for batterier på 12 V (15 A) og 24 V (7,5 A)
- Koble den røde ladeklemmen (pluss) til plussklemmen (+) på batteriet
- Fest den svarte ladeklemmen (negativ) til den negative (-) batteripolen
- Laderen registrerer automatisk et 12 V- eller 24 V-batteri
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.