Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Batterilader 12/24 V 15 A litium/bly 25–400 Ah
Batterilader 12/24 V 15 A litium/bly 25–400 Ah - 1
Batterilader 12/24 V 15 A litium/bly 25–400 Ah - 2
Batterilader 12/24 V 15 A litium/bly 25–400 Ah - 3
Batterilader 12/24 V 15 A litium/bly 25–400 Ah - 4
Batterilader 12/24 V 15 A litium/bly 25–400 Ah - 5
Batterilader 12/24 V 15 A litium/bly 25–400 Ah - 6
Batterilader 12/24 V 15 A litium/bly 25–400 Ah - 7
Batterilader 12/24 V 15 A litium/bly 25–400 Ah - 8
Batterilader 12/24 V 15 A litium/bly 25–400 Ah - 9
Batterilader 12/24 V 15 A litium/bly 25–400 Ah - 10
Batterilader 12/24 V 15 A litium/bly 25–400 Ah - 11

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Batterilader 12/24 V 15 A litium/bly 25–400 Ah

Helautomatisk batterilader for lading av 12–24 V blybatterier og 12,8 V litiumbatterier
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
  • Kompakt og robust enhet med støvtett, sprutsikkert og UV-bestandig hus

  • Gummiert sklisikker underside for å hindre riper i kjøretøyets lakk

  • Inkluderer reparasjonsmodus for å gjenopprette batterier som er dypt utladet, sulfaterte eller med redusert kapasitet

  • Strømforsyningsfunksjon for frakobling av batteriet fra kjøretøyet uten å miste noen viktige konfigurasjoner

  • Automatisk batterideteksjon og valg av 9 lademoduser

  • Vedlikeholdslading for overvintring, lagring, utstilling osv.

  • Hurtigstartfunksjon for start av en motor med (dypt) utladede batterier
Merknad
  • Overvintring: Spesiell 12- og 24-V-lademodus ved kalde utetemperaturer

  • Lagring, utstilling og overlevering av kjøretøy: Automatisk bytte til vedlikeholdsladning med pulserende vedlikeholdsstrøm når batteriet er ladet (12 og 24 V)

  • Batteriskift: Strømforsyningsfunksjon for utskifting av batteri uten tap av data