Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Injiseringsmørtel WIT-VM 250
Ankermasse til forankring av gjengebolter til betong og murverk som lettklinker, kompakt- og hulltegl, samt forankring av kamstål (REBAR) til betong med fasthetsklasse B20/25 - B50/60.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter





Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Tokomponents , styrenfri vinylester masse
Frittstående anker, risset og rissfri betong, seismisk ytelseskategori C1
Gjengebolt W-VI-A, Gjengebolt W-VD-A, 3.1 sertifiserte gjengestenger.
Murverk frittstående anker med netthylse WIT-SH (system med perforert hylse WIT-SH):
Perforert hylse WIT-SH, gjengebolt WIT-AS, innvendige gjenger WIT-IG
Frittstående anker for murverk med netthylse SH:
Perforert hylse SH, gjengebolt W-VI-3.1 sertifiserte gjengestenger.
Ettermontert kamstål/armering
- Europeisk teknisk Godkjenning ETA-12/0164: Frittstående anker i risset og rissfri betong (gjengebolt W-VD eller 3.1 sertifiserte gjengestenger). Seismiske laster, kategori C1.
- Europeisk tekniskgodkjenning ETA-13/1040: Frittstående anker i murverk, kompakt og hulltegl, lettklinker, porebetong (perforert netthylse WIT-SH 18x95 mm, gjengebolt W-VD eller WIT-IG med innvendige gjenger)
- Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0757 og ETA-20/0854: Frittsående anker i murverk, kompakt eller hulltegl, lettklinker, porebetong etc. netthylse SH, W.VI-A gjengebolt eller 3.1 sertifiserte gjengestenger.
- Europeisk teknisk godkjenning ETA-12/0166: Ettermontert kamstål i betongskonstruksjoner, kun 330 ml, 420 ml, 825 ml patroner







































- Europeisk teknisk Godkjenning ETA-12/0164: Frittstående anker i risset og rissfri betong (gjengebolt W-VD eller 3.1 sertifiserte gjengestenger). Seismiske laster, kategori C1.
- Europeisk tekniskgodkjenning ETA-13/1040: Frittstående anker i murverk, kompakt og hulltegl, lettklinker, porebetong (perforert netthylse WIT-SH 18x95 mm, gjengebolt W-VD eller WIT-IG med innvendige gjenger)
- Europeisk teknisk godkjenning ETA-16/0757 og ETA-20/0854: Frittsående anker i murverk, kompakt eller hulltegl, lettklinker, porebetong etc. netthylse SH, W.VI-A gjengebolt eller 3.1 sertifiserte gjengestenger.
- Europeisk teknisk godkjenning ETA-12/0166: Ettermontert kamstål i betongskonstruksjoner, kun 330 ml, 420 ml, 825 ml patroner
- Forankring i risset og rissfri betong, murverk bestående av massiv og perforert murstein, porebetong, lettklinker etc., samt ettermontering av kamstål.
- Egnet for forankring av bygningsbeslag, tre, braketter, rør- og kabler etc.
En 330 ml og 420 ml patron kan brukes til best før-datoen ved å bytte blanderør eller skru på korken.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.