Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kjemiskap for verktøyvogner Kjemiskap for verktøyvogner R
Passer til alle Würth skap- og skuffevogner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Med 2 hyller som kan monteres i valgfri høyde
- Hyllene monteres via forborede hullrekker i skapveggene, med 4 skruer i hver hylle
- Skapet kan også monteres direkte på verkstedvegger osv.
- Utvendige mål: høyde = 650mm x bredde = 280mm x dybde = 80mm
- Låsbart med 2 nøkler
- Lakkert i rødt RAL 3020
For oppbevaring av alle typer kjemibokser, patroner, tuber osv.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.