Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
HSCo8 AlCrN ringformet kutter
Bor med høy ytelse med 55 mm kuttedybde, AlCrN-flerlags belegg og 8 % koboltlegering for høy levetid og allsidig bruk med nesten alle materialer som i konvensjonelt stål, støpejern, titan, rustfritt stål, varmebestandig og høyfast stål opp til 1400 N/mm² i styrke. Også egnet for ikke-jernholdige metaller som aluminium, aluminiumslegeringer, messing, bronse og plast.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Enestående ytelse sammenlignet med lignende ubelagte kjernebor
- Betydelig høyere levetid
- Opptil 60 % høyere skjærehastighet
- Betydelig raskere boreprogresjon
AlCrN flerlags slitasjebeskyttelsesbelegg og 8 % koboltlegering
- Ekstrem høy temperaturbestandighet opptil 1050 °C
- Meget høy belegghardhet på 3000 HV
- Flerlagskonstruksjon for optimal fjerning av hakk og forbedrede skjæreegenskaper (forhindrer materialslitasje)
For prosesspålitelighet i nesten alle materialer
Nøyaktig føring, ingen glidning
Problemfri boring på buede overflater og rør
Ingen forboring nødvendig, ingen ru kanter
Eliminerer behovet for for- og etterbearbeiding
- I motsetning til spiralbor fjerner ikke kjernebor materialet i hele bordiameteren, men bare en tynn ring av materialet. Borekjernen støtes ut av senterspissen, den er ikke inkludert i leveringsomfanget. Boretiden for kjernebor er derfor opptil ti ganger kortere enn for spiralbor.
- Tilstrekkelig, kontinuerlig kjøling gjennom hele boreprosessen øker levetiden til den kjernebormaskinen. Må ikke brukes uten smøring.
- Se oversiktstabellene for kjerneborkroner/materialoppgaver samt kutteverdier
- Bruk passende verneutstyr ved bruk av slipespissen, som vernebriller, hørselvern og vernehansker
- Legg til side løse klær eller smykker som kan hektes fast i bevegelige deler
- Kjerneborene må ikke brukes manuelt
- Før bruk må du forsikre deg om at verktøyet roterer riktig og at klemmefunksjonen på verktøydrevet fungerer som den skal.

- Med Weldon-skaft ∅ 19 mm for bruk på mobile magnetboremaskiner eller søylebormaskiner for å lage store hull med en diameter på opptil 50 mm og en kuttedybde på maks. 55 mm
- Bor med FEIN QuickIn-innfestning kan brukes med en adapter
- Bruk på stasjonære bormaskiner med morsekon tange er mulig ved bruk av riktig adapter
- Sett senterspissen inn i kjerneborkronen
- Skyv kjerneborkronen inn i holderen på maskinen, og trekk til settskruene
- Kjerneborkronen låses automatisk når du bruker hurtigchucken.
- Kontroller at kjerneborkronen er montert riktig.
- Hvis boret utsettes for sideveis belastning under bruk, kan det bli ødelagt
- Fest bormaskinen i riktig posisjon for boring – påse at bormaskinen står støtt.
- Fest om nødvendig magnetboremaskinen med en sikkerhetsstropp før du borer, spesielt for bruk på vertikale overflater og arbeid over hodet
- Vær oppmerksom på hastighetstabellen, og bruk kjølevæske
- Bor forsiktig (uten sentreringsstansing og forhåndsboring), vær oppmerksom på jevn mating og jevn rotasjonshastighet gjennom hele boreprosessen
- Fjern spon og borekjernen etter hver boreoperasjon
- Forsiktig: Risiko for personskade, spon og borekjerne kan være svært varme og skarpe
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.