Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Radiatorventil
Radiatorventil - 1
Radiatorventil - 2
Radiatorventil - 3
Radiatorventil - 4
Radiatorventil - 5
Radiatorventil - 6
Radiatorventil - 7
Radiatorventil - 8
Radiatorventil - 9
Radiatorventil - 10

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Radiatorventil

For rask fylling av kjølevæske i systemet uten at det dannes luftlommer
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
Gummikjegle til å dekke radiatoråpninger på Ø 17–50 mm


Rask og enkel oppfylling og lufting av kjølevannkretsen på alle typer moderne forbrenningsmotorer



Det enkle designet til enheten krever bare et par enkle monteringstrinn


Sikker og brukervennlig



Prosessen med å fylle kjølevæske gjennomføres på et par sekunder, og den skjer uten at det dannes luftlommer, takket være vakuumet som skapes i kjølesystemet


Raskt og effektivt arbeid ettersom lufting ikke lenger er nødvendig



Problematiske luftlommer i kjølesystemet unngås ved vakuumfylling


Høy driftssikkerhet for motoren takket være optimal varmefordeling



Tekniske data:


  • Driftstrykk: 6–12 bar

  • Trykklufttilkobling: 1/4"

  • Gummikonus: Ø 17–50 mm


Leveringsomfang:


  • Kjølesystemlufter med gummikonus

  • Vannslange med sil

  • Oppbevaringsveske med bruksanvisning