Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kjølesystemtester med ballongtetning
Universalbruk for trykktesting på radiatorsystemer takket være unikt tetningssystem.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Oppblåsbar ballongtetning som dekker et bredt spekter av tilkoblingsvarianter
For både radiatorer og ekspansjonstanker, bajonett og gjengede lokk
Universalt bruksområde for motorer med væskekjøling
Fungerer med en rekke kjøretøy
Sikkerhetskroker som tillater testing av kjølesystemet mens motoren går, men vær oppmerksom på at trykket øker ved kjølevæskens varmeutvidelse
Krokene hindrer "utblåsing" hvis ballongen av en eller annen grunn ryker under testen Adapterringer: blå: for VW motorer opp til 1998, svart: for VW og Audimotorer fra 1998, rød: for Japanske biler
Leveringsomfang:
- 1 trykkpumpe
- 1 reserveballong
- 3 sikkerhetskroker
- 1 koffert i høy kvalitet
- 1 bruksanvisning
Noen radiatorhalser kan ha svært skarpe kanter eller støpefeil som kan skade ballongtetningen. Sjekk radiatorhalsen for skarpe kanter før du setter inn ballongen.
For testing av lekkasje i radiator, toppakning, ekspansjonstank, slanger, varmeapparatregister og vannpumpe.
1. Plasser lokket med ballongtetningen ned i radiatorhalsen. Juster dybden ved å dreie på den svarte tetningsringen, slik at ca 2/3 av ballongen er under nedre del av påfyllingsflensen.
2. Hekt på sikkerhetskrokene og skru det røde hjulet oppover inntil lokket sikker fast. Sjekk at den svarte tetningsringen ligger an og tetter mot påfyllingsflensen.
3. Slå over den røde hendelen på lokkets ventil til stilling “bladder” (se pil). Skru igjen den røde ventilen på enden/siden av lokket. Pump opp ballongen til viseren på manometeret står i området merket “bladder”.
4. Slå over ventilen til stilling “system” og pump opp systemtrykket (testrykket) til mellom 0,7 og 1,3 bar.
5. Systemtrykket bør ikke falle mer enn 0,2 bar i løpet av 10 minutter.
6. Når testen er over, sett på overløpsslangen på sideuttaket på ventilen (i fall noe kjølevann kommer ut når systemtrykkes slippes ut). Åpne den røde ventilen og alt trykk må slippes ut. Ventilhendelen skyves i stilling “bladder” og ballongtrykket slippes ut. Ta ut lokket, testen er ferdig.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.