Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Slipevifte
Ideell for sliping på trange steder og for å dekorere overflater.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Produksjon av dekorative overflater
Med keramisk slipekorn er det mulig å produsere en slående slipefinish.
Høy materialfjerningshastighet og grovhet med minimal dybde med lang levetid
Keramiske slipeklaffer sikrer optimale sluttresultater
Ideell på trange steder
Lett tilbakestillbar kjerne av syntetisk harpiks for best mulig resultat på trange steder uten å skade arbeidsstykket som skal bearbeides.
Slipeviftene oppnår optimal ytelse ved en anbefalt skjærehastighet på 15–20 m/s. Et ideelt kompromiss mellom fjerningshastigheten, overflatekvaliteten og temperaturbelastningen på arbeidsstykket og levetiden på slipeviften. Av sikkerhetsgrunner skal maksimal tillatt omdreiningshastighet (min-1) aldri overskrides. Fleksible aksler, elektriske og pneumatiske rette slipemaskiner kan brukes som verktøy.
Levetid og varmeutvikling:
Lavt kontakttrykk og lav periferihastighet øker levetiden til slipeviften og minimerer temperaturbelastningen på arbeidsstykket.
Materialfjerning:
Økt materialfjerning bør oppnås ved å bytte til grovere sliping i stedet for å øke kontakttrykket.
Overflatekvalitet:
Høye skjærehastigheter med lavt kontakttrykk gir fin overflate. Hvis du øker kontakttrykket med lav skjærehastighet, øker grovhetsdybden. Jo mykere materialet som skal maskinbearbeides er, jo større blir grovhetsdybden ved samme slipevifte.
Sikkerheten kan bare garanteres hvis lamellengden er mer enn 15 mm og den maksimale omdreiningshastigheten ikke overskrides. Følg generelle arbeids- og sikkerhetsanvisninger.
- Spesielt egnet til behandling av rustfritt stål, legert og ulegert stål, konstruksjonsstål, verktøystål, myke ikke-jernholdige metaller, plast og tre.
- Presisjonsslipearbeid på radier i verktøy- og formproduksjon, maskinbearbeiding av små og vanskelig tilgjengelige overflater i instrument- og beholderkonstruksjon, maskinbearbeiding av beslag og maskindeler produsert av ikke-jernholdige og lette metaller, sliping av turbinblader i konstruksjon og reparasjon av motorer, sliping av kanter og overflater, pussing og utjevning, avgrading og for bearbeiding av sveisesømmer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.