Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spraymaling spesiell, klar lakk

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Spraymaling spesiell, klar lakk

Høy nitroalkydkvalitet på et høyt teknisk nivå

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Nitroalkyd av meget høy kvalitet


  • Hurtigtørkende

  • Enkelt å påføre

  • Veldig gode dekkegenskaper

  • God dekkevne


Kan lakkeres med alle vanlige grunninger, fyllstoffer og malingstyper



Hurtigtørkende harpiksmaling



Formelen inneholder ikke tungmetaller



Tørketid ved 20 °C




  • Berøringstørr < 60 min.


Temperaturbestandig opptil +80 °C

Merknad

Lagringstemperatur +15 °C til +25 °C og opptil 60 % rel. fuktighet. Optimal prosesstemperatur er +20 °C. Ingen maling på overflater belagt med syntetisk harpiks lakk, da dette kan føre til løfting og krusing av den gamle malingen.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.