Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
HTS smøremiddel for høye temperaturer
Heftfast smøremiddel med PTFE, god krypeevne, motstandsdyktighet mot høye temperaturer og langvarig virkning.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Biologisk nedbrytbar ≥ 95 % (CEC-L 33-T-82-test)
- Høy temperaturbestandighet fra –30 °C til ca. +250 °C
- Utmerket vedheft på en rekke ulike overflater
- Utmerket korrosjonsbeskyttelse
- Optimale smøreegenskaper selv ved ekstreme temperaturer (SRV-test)
- Maksimal krypeevne
- Vann- og fuktavstøtende, motstandsdyktig mot sprut og saltvann
- Silikon- og mineraloljefri
Alle bevegelige deler som dørhengsler, kjeder, bremser, gir- og kløtsjstenger, trådtrekk, skruekoblinger, glideskinner, ventilspindler, stempelstenger for vannventiler osv.
Materialet kommer tyntflytende og klebefritt ut av boksen og trenger inn i alle små hullrom. Etter fordamping sitter du igjen med en svært temperaturbestandig, kraftig vedheftende smørefilm som gir permanent smøring og korrosjonsbeskyttelse.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.