Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Knappecellebatteri litium GP CR2025
Knappecellebatteri litium GP CR2025 - 1
Knappecellebatteri litium GP CR2025 - 2
Knappecellebatteri litium GP CR2025 - 3
Knappecellebatteri litium GP CR2025 - 4
Knappecellebatteri litium GP CR2025 - 5
Knappecellebatteri litium GP CR2025 - 6

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Knappecellebatteri litium GP CR2025

Litium knappecellebatteri CR2025 med 3V nominell spenning, ideelt for små elektroniske enheter som krever pålitelig og langvarig strømforsyning. Kompakt design med 20 mm diameter og 2,5 mm høyde.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Litium knappcellebatteri ideelt for et bredt spekter av små elektroniske enheter



  • Pålitelig ytelse som varer lenge, med holdbarhet på opptil 10 år ved riktig oppbevaring

  • Designet for å fungere selv under ekstreme forhold, med driftstemperaturer fra svært lave til høye grader

  • Lekkasjesikker konstruksjon sikrer sikker bruk og lang levetid

  • Batteriet har barnesikker emballasje for ekstra trygghet