Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kombinert undertak og vindsperre STAMISOL ADVANCED ECO
Pålitelig og slitesterk duk for krevende bruksområder på skråtak med lav helling på ≥ 15°
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Robust og holdbar
Langvarig UV-motstand og svært motstandsdyktig mot varme og fuktighet
Komprimeringsbestandig og gangbar
Sørger for et høyt sikkerhetsnivå under montering
Egnet for nødløsninger for tak
Komplett system for langvarig beskyttelse under montering på stedet
Kan kombineres
Kompatibel med alle isolasjons- og byggematerialer (inkludert bitumen)
Regulerende
Dampgjennomtrengelig, men vanntett som holder unna drivende regn
Stamisol takbeskyttelsesbelegg og fasadeduker må bare kombineres med tilbehørsprodukter fra Stamisol-systemet.
De mekaniske egenskapene angitt under produktinformasjon, er gjennomsnittlige verdier med en toleranse på ± 10 %.
* Motstandsdyktighet mot temperatur er i henhold til kravene i systemgarantien.
ETA-16/0986
Oppfyller kravene i produktdataarket fra det tyske sentralforbundet for taktekkere for klasse UDB-A/USB-A.
- For liming på tre-, metall- eller plastunderlag
- For ventilerte eller dobbeltventilerte takstrukturer
- Spesielt egnet for uisolerte tak og isolasjon over taksperrer
- Isolasjon mellom taksperrer
- Under fotoelektriske paneler
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.