Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kombi-fylleapparat
Profesjonell pumpe- og fyllestasjon for viderehåndtering av bulkfett fra bøtter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Egnet for fylling:
- For fylling av Lube-Shuttle systempatroner i forbindelse med refilladapter og enhånds- og tohåndpresser med fyllnippel DIN 1283
- Manuell fettpresse
- Énhånds fettpresse
- Smøreenheter med fyllnippel i overensstemmelse med DIN 1283
Kommersielt tilgjengelige typer fett opptil NLGI Class 2 kan brukes. Annen bruk frarådes på det sterkeste.
Lube-Shuttle® er et registrert varemerke for MATO GmbH & Co KG.
Kombifylleapparatet er egnet for påfylling av Lube-Shuttle® -systempatroner sammen med en påfyllingsadapter, manuelle fettpresser, enhåndspistoler og smøreenheter som er utstyrt med en fyllnippel i henhold til DIN 1283, med vanlig tilgjengelige smørefetter opp til NLGI klasse 2.
- Åpne fettbeholderen og trykk fettsekvensstempelet godt ned i fettet.
- Sett sentreringsdekselet på fettbeholderen.
- Løsne alle 3 fingerskruene og skyv sentreringsskyveren innover (mot midten).
- Bruk boltene til å skyve festeklørne utover så langt de rekker.
- Sett deretter sentreringslokket på fettbeholderen slik at holdeklørne er på utsiden
- og sentreringsskyverne er inne i fettbeholderen.
- Skyv sentreringsskyverne utover ved hjelp av fingerskruen så langt det går. (LID sentrerer
- seg automatisk på fettbeholderen)
- Hold fingerskruen presset utover, og skyv festekloen innover så langt den går
- ved hjelp av bolten. Trekk til fingerskruen godt.
- Fest de resterende 2 fingerskruene og boltene som beskrevet ovenfor.
- FORSIKTIG! Kontroller at sentreringsdekselet sitter godt på plass på fettbeholderen.
- Pumpen kan nå skyves gjennom klemmen og sikres ved hjelp av klemmen
- skruer.
- Kombinasjonspåfyllingsenheten er nå klar til bruk.
- Trykk smøreapparatet med fyllnippel på påfyllingsstussen på påfyllingsapparatet. Påfyllingsmunnstykket har
- en låseventil.
- Fettet skyver automatisk tetningshylsen i fettbeholderen tilbake under påfyllingsprosessen. Stempel-
- stangen på fettbeholderen må settes helt inn før den fylles. Når det merkes økt
- Motstand ved håndspaken på påfyllingsinnretningen, er påfyllingsprosessen ferdig.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.