Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
HSS SMART STEP kombinert gjengetappbits
Den korte HSS-kombinasjonsgjengetappen med unik SMART STEP-teknologi for svært presis boring, gjengekutting og senking/avgrading i én enkelt operasjon.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
3-i-1: Boring, gjengekutting og senking/avgrading i bare én operasjon
Krever ikke verktøyskifte, sparer tid og kostnader
Den første kombinasjonsgjengetappen med trinnborspissgeometri
- Opptil 100 % raskere enn vanlige HSS-kombinasjonsgjengetapper
- Optimal sentrering ved arbeid på buede overflater
- Svært presise sirkulære hull er den perfekte forberedelsen for etterfølgende gjengekutting av høy kvalitet
- Boring med mindre belastning
Gjennomgående hullgjenge med riktige mål i henhold til ISO 2 (6H)
1/4-tommers sekskantskaft
Forhindrer at borchucken dreies, sikrer optimal kraftoverføring og beskytter borchucken mot skade
Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall), 100 % gjenvinnbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
- Vanligvis bare egnet for gjennomgående hullgjenger med en materialtykkelse på maks. 1xD
- Senking i henhold til DIN74-1 for senkhodeskruer (i henhold til DIN 7991) er ikke mulig
- For bruk i trådløse bormaskiner, håndholdte bormaskiner, borepresser og på søylebormaskiner.
- Perfekt for gjennomgående hull i aluminium, messing og plast opptil 1xD (f.eks. materialtykkelse M6 = 6 mm).
- Også ideell for boring av metallplater laget av ulegert og legert stål opptil 600 N/mm² og formbart jern
- Reduser omdreiningshastigheten betydelig for gjengekutting og senking/avgrading etter boring. De anbefalte kutteparametrene for de ulike materialene og verktøydiameterne finner du i oversikten over kutteparametre.
- Bruk tilstrekkelig kjølemiddel og smøremiddel.
- Sørg for å arbeide vinkelrett på materialet. Unngå å vippe: Risiko for verktøybrudd!
- Alle gjengene til kombinasjonsgjengetappen må være gjennom og ut av hullet før du reverserer den. Ellers kan verktøyet eller skjærekantene brekke.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.