Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kombinasjonsnøkkel, ekstra lang
Metrisk, ekstra lang type
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Ring: Ringside POWERDRIV, 12-kt.
- Standard: DIN 3113A/ISO 3318/7738
- Geometri: Kjeft: 15°, Ring: 15°
- Materiale: Kromvanadiumstål
- Overflate: Forkrommet overflate, polerte hoder og ring
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.