Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Metrisk kombinasjonsnøkkel med POWERDRIV®
Standard, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Robust, standard kombinøkkel med åpen kjeft og ringende
- Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv svært fastsittende skruer
- Ringenden med 15° vinkling gjør det mulig å trekke til de vanligste skrueforbindelsene
- POWERDRIV med 12-kt. sørger for skånsomt og raskt arbeid.
Utførelse i samsvar med standarder
- Verktøyet oppfyller DIN 3113 A/ISO 3318/7738-standarden for skruverktøy
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommede, kjeften og ringenden er polert
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.