Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Metrisk kombinøkkel med skralle Fleksibelt skrallehode med POWERDRIV®
ZEBRA® profesjonelt kvalitetsverktøy
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/53284.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
SL-kombinøkkel med 180° ledd og skralle i ringenden
- Den robuste, fleksible skrallen gjør at selv skruer som er vanskelige å komme til, kan nås.
- 12-kt. ring med Powerdriv ® kombinert med 72 tenners fintannet skralle
- Hvis du vil endre rotasjonsretningen, er det enkelt å snu skiftenøkkelen rundt
- Siden den overfører kraft direkte, er den stive åpne enden spesielt egnet for å løsne skruer
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- SL-kombinøkkelen med skralle samsvarer DIN 899 for maksimalt moment
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender
- Overflaten er permanent motstandsdyktig mot rust og sikrer en mye lengre levetid enn gjennomsnittet
- SL-kombinøkkelens lange levetid reduserer kostnadene
SL-kombinøkkelens skralle må ikke belastes over maks moment Av denne grunn er nøklene ikke beregnet på å løsne fastsittende eller rustne bolter
Løsne bolter med den åpne enden og stram med skrallemekanismen på ringsiden
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.