Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kombinøkkelsett med skralle, metrisk, rett
I plastbeholder, 5 deler
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ring: Ringende POWERDRIV, modifisert tolvkant, fintannet, 72 tenner
Standard maks. moment til DIN 899
Geometri: Rett ringende, kjevevinkel 15°
Løsne bolter med den åpne enden og stram med skrallemekanismen på ringsiden
Ultrasmal ringende for arbeid på trange plasser, 5° rotasjonsvinkel, presisjonsprodusert ringkjerne for jevne og sikre bevegelser
Materiale: Kromvanadiumstål
Overflate: forkrommet, matt satengoverflate
Innhold: 5 deler
1 kombinøkkel med skralle i hver av følgende størrelser 8, 10, 13, 17, 19
Dette spesialverktøyet må bare utsettes for det maksimale tiltrekningsmomentet. Av denne grunn er nøklene bare egnet til å løsne boltene i en begrenset grad.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.