Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kombinøkkel med skralle
Sperrering i nøkkelens ringende hindrer at nøkkelen glir av skruehodet under bruk.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Utforming: metrisk, rett
Grep: POWERDRIV tolvkantet ringende med sperrering, fintannet, 72 tenner med vender for rotasjon med og mot klokken og 5° vinkel på rotasjon
Svært robust, kraftig skralleverktøy for høye tiltrekningsmomenter
Standard maks. moment etter DIN 899
Materiale: Kromvanadiumstål
Overflate: Forkrommet, matt satengoverflate, ring: gult nikkelbelegg
Geometri: Ring og kjeft 15° vinklet i forhold til håndtaket, matt nikkelbelegg
Merk: Dette er et spesialverktøy, derfor er ringsiden bare egnet til å løsne boltene i en begrenset grad.
Løsne bolter med den åpne enden og stram med skrallemekanismen på ringenden
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.