Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kombinøkkel med skralle, sett 6 deler
Leddet skralle gir mer ledig plass for fingre eller for å komme rundt hindringer.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Svært robuste, sterke skraller for høye tiltrekningsmomenter
- Utforming: Metrisk
- Kjeft og ring: Ringende POWERDRIV®, tolvkant, fintannet, 72 tenner
- Standard: Maks. moment i tråd med DIN 899
- Materiale: Kromvanadiumstål
- Overflate: Forkrommet, matt satengoverflate
- Geometri: Kjeft: 15° vinklet i forhold til håndtaket, Ring: 180° ledd, for krevende bruksområder
Dette spesialverktøyet må bare utsettes for det maksimale tiltrekningsmomentet. Av denne grunn er nøklene bare egnet til å løsne boltene i en begrenset grad.
Løsne boltene ved hjelp av kjeftenden:
Trekk til boltene med skrallemekanismen i ringen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.