Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kombinøkkel med skralle i tommedimensjoner Med POWERDRIV®-inngrep
Kombinøkkel med skralle i tommedimensjoner Med POWERDRIV<SUP>®</SUP>-inngrep - 1
Kombinøkkel med skralle i tommedimensjoner Med POWERDRIV<SUP>®</SUP>-inngrep - 2
Kombinøkkel med skralle i tommedimensjoner Med POWERDRIV<SUP>®</SUP>-inngrep - 3
Kombinøkkel med skralle i tommedimensjoner Med POWERDRIV<SUP>®</SUP>-inngrep - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kombinøkkel med skralle i tommedimensjoner Med POWERDRIV®-inngrep

Fleksibel ring med skralle, ZEBRA® profesjonelt kvalitetsverktøy

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 9 utgaver
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
Spesialverktøy med ringende og åpen ende


  • Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv skruer som har satt seg bom fast

  • Fleksibelt ringende med 180° ledd for arbeid på trange steder

  • For rask og uanstrengt tilstramming er ringenden fintannet med 72 tenner

  • Hvis du vil endre rotasjonsretningen, er det enkelt å snu kombinøkkelen rundt



Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Med dokumentert kromvanadiumstål

  • Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet

Merknad

Merk: Disse fastnøklene har en maksimal dreiemomentverdi, som bør følges til enhver tid.