Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Metrisk kombinasjonsnøkkel med POWERDRIV®
Metrisk kombinasjonsnøkkel med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 1
Metrisk kombinasjonsnøkkel med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 2
Metrisk kombinasjonsnøkkel med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 3
Metrisk kombinasjonsnøkkel med POWERDRIV<SUP>®</SUP> - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Metrisk kombinasjonsnøkkel med POWERDRIV®

Standard, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 35 utgaver
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
Robust, standard kombinøkkel med åpen kjeft og ringende


  • Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv svært fastsittende skruer

  • Ringenden med 15° vinkling gjør det mulig å trekke til de vanligste skrueforbindelsene

  • POWERDRIV med 12-kt. sørger for skånsomt og raskt arbeid.



Utførelse i samsvar med standarder


  • Verktøyet oppfyller DIN 3113 A/ISO 3318/7738-standarden for skruverktøy


Spesielt høy kvalitet for lang levetid


  • Med dokumentert kromvanadiumstål

  • Overflatene er forkrommede, kjeften og ringenden er polert

  • Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet