Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Metrisk kombinøkkel med skralle 8 deler med POWERDRIV®
Med holdering, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kombinøkkelsett, med skrallenøkler, 8 deler
- Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv skruer som har satt seg bom fast
- For rask og enkel tilspenning er den åpne enden fintannet med 72 tenner
- Maks. moment i tråd med DIN 899
- Fintannet skralle for rask enhåndsbetjening på de trangeste steder og gjør det mulig å veksle mellom rotasjon med og mot urviseren
Sikringsringen forhindrer at verktøyet sklir ut av inngrep ved et uhell
- Ved behov kan verktøyet beveges nedover eller oppover ved hjelp av et lett trykk på ringenden
- Holderingen er gul forniklet, noe som gjør det enkelt å skille dette verktøyet fra andre lignende verktøy
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommet og har en satengmatt finish, som sikrer et sikkert grep selv med oljete hender
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
Merk: Dette er et spesialverktøy, derfor er ringsiden bare egnet til å løsne boltene i en begrenset grad.
Løsne boltene ved hjelp av kjeftenden:
Trekk til boltene med skrallemekanismen i ringen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.