Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Metrisk kombinasjonsnøkkel Med POWERDRIV®, 11 deler
Ekstra lang form, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kombinøkkelsett, ekstra lange, 11 stk
- Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv skruer som har satt seg bom fast
- 15° vinklet i ringenden for å gi bedre plass til fingrene
- Ringenden har 12-kt. og kraftig inngrep
- Oppfyller standarden DIN 3113A/ISO 3318/7738
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflaten gir varig motstand mot rust og sikrer en levetid langt over gjennomsnittet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.