Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333428.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kjeft og ring: Ring: POWERDRIV, 12-kt.
Standard: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometri: 15° vinkling av ring, 15° vinkling av kjeft
Materiale: Kromvanadiumstål
Overflate: Forkrommet overflate, polert kjeft og ring
Innhold: 12 stk.
1 hver av kombinøkkel, ekstra lang, størrelse 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.