Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Metrisk kombinasjonsnøkkel Med POWERDRIV®, 11 deler
Bøyde kombinøkler, ZEBRA®-verktøy av profesjonell kvalitet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter


Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Praktisk kombinøkkelsett, metriske, bøyde, 11 stk
- Ideelt standardverktøy for verksteder
Robust kombinøkkel med åpen kjeft og ringende
- Den ekstremt sterke åpne enden med 15° vinkling løsner selv skruer som har satt seg bom fast
- Med 10° vinklet ringende for de vanligste skrueforbindelsene
- POWERDRIV ring med 12-kt. sikrer skånsomt og raskt arbeid
Utførelse i samsvar med standarder
- Verktøyet oppfyller DIN 3113 A/ISO 3318/7738-standarden for skruverktøy
Spesielt høy kvalitet for lang levetid
- Med dokumentert kromvanadiumstål
- Overflatene er forkrommet, hodene og endene er polert
- Overflaten er permanent motstandsdyktig mot rust og sikrer en mye lengre levetid enn gjennomsnittet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.