Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kombinøkkelsortiment, tommer Kort design, 12 deler
Short ZEBRA® professional-quality tool
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Ende: Ringside, POWERDRIV, tolvkantet
Standard: DIN 3113A/ISO 3318/778
Geometri: Ringende: 15° vinkel, kjeft 15° vinkel
Materiale: Kromvanadiumstål
Overflate: Krombelagt, polerte hoder og ring
Innhold: 12 stk
1 kombinøkkel i hver størrelse (tomme) 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 1/4
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.