Tilkobling: Pipeende POWERDRIV, 12-kt.
Standard: DIN 3113A/ISO 3318/773
Geometri: Pipeende 15° vinklet, kjevevinkel 15°
Materiale: Kromvanadiumstål
Overflate: Forkrommet overflate, polert kjeft og ring
Innhold: 8 deler
1 kombinøkkel i hver størrelse (tomme) 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 7/8
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.