Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kompresjonstrykkmåler, 68 deler. For bensinmotorer, 4–17 bar
Egnet for måling og dokumentasjon av kompresjonstrykk i bensinmotorer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Diagramskiven gir pålitelig bekreftelse og er forståelig for kunden
- Opptil 8 tester (+2 reservetester) kan registreres på stor diagramskive
- For måling av kompresjonstrykk er motorspesifikke adaptere montert mellom motoren og kompresjonstrykkmåleren
- Det omfattende utvalget av adaptere garanterer høy markeds-/typedekning
- Enheten er også utstyrt med en trykkutløserknapp for å gjenta målingen om nødvendig, uten å koble måleren ifra adateret
Leveringsomfang:
- 1 x kompresjonstrykkmåler bensin, 4–17 bar inkl. slange med tilkobling
- 50 x diagramskiver
- 1 x tennpluggadapter kort i hver størrelse M10 x 1,00; M12 x 1,25; M14 x 1,25; M18 x 1,50
- 1 x tennpluggadapter lang (190 mm) i hver størrelse M10 x 1,00, M12 x 1,25, M14 x 1,25
- 5 x reserve gummitetning for adapter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.