Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Forsenker HSS gul/blå ring 90° kort
Spesielt godt egnet for materialbehandling av konvensjonelt stål, støpejern og ikke-jernholdige metaller (aluminium, kobber, aluminiumslegeringer og plast) med håndholdte maskiner.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Grad- og vibrasjonsfri forsenking og avgrading
konisk forsenker med tre skjærekanter, presisjonsslipt
Optimalisert geometri for håndholdte verktøy
Mindre anstrengelse og forbedret forsenkingskvalitet og sponfjerning sammenlignet med konvensjonelle koniske forsenkere
Standardisert 1/4-tommers sekskantet skaft
- Chucken glir ikke, passer til bitsholdere
- Raskt bytte mellom forsenking og skruing er mulig
Produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall) og 100 % gjenvinnbar
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.