Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kleb og tett Power Feste- og tetningsvirkning
Kleb og tett Power Feste- og tetningsvirkning - 1
Kleb og tett Power Feste- og tetningsvirkning - 2
Kleb og tett Power Feste- og tetningsvirkning - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kleb og tett Power Feste- og tetningsvirkning

Kraftig, elastisk klebemiddel med hybrid struktur

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 3 utgaver
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
Utmerket klebeområde og svært god umiddelbar styrke


  • Svært god festeevne på nesten alle underlag

  • Ingen komplisert festing av komponenter


Fleksibel med lav elastisitet



Kan overmales


Kan overmales før og etter beleggdannelsen med alle standard malesystemer (med unntak av alkydharpikslakk).



UV-bestandig


Passer utmerket for synlige ledd.



Ikke etsende


Forebygger metallkorrosjon.



NSF-registrert (P1) (nr. 136996)


Internasjonal godkjenning for bruk i matrelaterte områder.



Praktisk talt luktfri og uten VOC og løsemidler



Uten isocyanat, PVC og silikon

NSF-registrert, klasse P1, nr. 136996

Merknad

Må ikke komme i kontakt med malesystemer med syntetisk harpiks (alkydharpiks). Ikke egnet for PE, PP, PTFE, silikongummi, polystyren og mykgjort plast. Pass på at klebemiddeltykkelsen er minst 3 mm for å oppnå sikkert feste. Det er svært viktig å bruke Würth Adhesion Plus-produkter for å oppnå optimale kleberesultater. Dette er spesielt viktig med kritiske overflater, for eksempel ikke-jernholdige grunnmetaller (kobber) og galvaniserte materialer. For utjevning bruker du tetningsutjevningsmidler fra Würth.

Bruksområde
Sink

1

4

1

1

Plast

ABS

2

2

2

x
GRP

2

2

2

Gummi/neoprenxxx

Stivt skum

2

2

2

PExxxx
PMMA

5

5

5

x
Polyamid

5

5

5

Polykarbonat = PC

5

5

5

x
Polystyren (ikke skum!)

2

2

2

x
PPxxxx
PTFExxxx
Polyuretan = PU

2

2

2

Hard PVC

2

4

2

Silikonxxxx
Isoporxxxx

Overflaten må forhåndsbehandles. Se arkene med tekniske data, avhengig av bruksområdet.



1. Grunning med Adhesion Plus Metal 0890 100 61
2. Grunning med Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62
3. Forhåndsbehandling med grunning 0890 545 10
4. Forhåndsbehandling med aktiverende renser, 0890 100 60
5. Varioprimer trygg og enkel, 0890 024 021/0890 024 101

Feste- og tetningsprodukter

B+S


0890 100 1 – 6
0890 100 111 – 3
0890 100 181 – 3
0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

Metall

Aluminium

1

4

1

1

Blyxxxx
Rustfritt stål

1

4

1

1

Kobber

1

1

1

1

Messing

1

1

1

1

Stål/jern

1

4

1

1

Delikat naturstein (for eksempel marmor)xxxx
Naturstein, murstein

2

2

2

2

Sementfiberplater

3

3

3

Annet

Emalje

5

4

5

4

Glass

5

4

5

4

Fiberglassxxxx
Speilxxxx
Porselen, keramikk, fliser

5

4

5

5

Papir

Papp

Nettingxxxx
Skinnxxxx

Overflaten må forhåndsbehandles. Se arkene med tekniske data, avhengig av bruksområdet.



1. Grunning med Adhesion Plus Metal 0890 100 61
2. Grunning med Adhesion Plus P/W/S 0890 100 62
3. Forhåndsbehandling med grunning 0890 545 10
4. Forhåndsbehandling med aktiverende renser, 0890 100 60
5. Varioprimer trygg og enkel, 0890 024 021/0890 024 101

Feste- og tetningsprodukter

B+S


0890 100 1 – 6
0890 100 111 – 3
0890 100 181 – 3
0890 100 11 + 13

B+S Power


0893 235 1
0893 235 2
0893 235 3

B+S Fast


0890 100 710
0890 100 720
0890 100 730

B+S Combi


0893 236 110
0893 236 120
0893 236 130

Malte overflater

Maling med to deler, komfyremaljer,
Malte paneler med katodisk dypping

4

4

4

4

Tre og treverk

Tre (inkludert MDF, spon)

2

2

2

2

Laminerte paneler (Resopal, Ultrapas)

4

4

4

l
HPL

4

4

4

4

Dekorative paneler

Kork

2

2

2

Stein og byggematerialer

Betong

2

2

2

2

Bituminøse overflaterxxxx
Gassbetong, gips, gipsplater

3

3

3

3

Syntetisk stein (Corian, Varicor)

2

2

2

NSF-registrert, klasse P1, nr. 136996

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.