Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
MS High tack monteringslim
Sterkt monteringslim med direkte hugg
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Svært god begynnelsesheft
- Kan brukes på mange materialer
- Erstatter i noen tilfeller mekanisk innfesting
- Permanent elastisk etter herding
- Nesten luktfri
- Fri for isocyanater, ftalater, løsemidler og silikoner
- Ikke egnet for bevegelsesfuger
- Når limet er helt tørt, kan det overmales med vannbasert maling og to-komponent maling. Vi anbefaler at du utfører en kompatibilitetstest på forhånd. Hvis limet skal males over, bør det rues opp med slipepapir først.
For liming av paneler, lekter av tre, vinduskarmer, speil og isolasjonsmaterialer i anleggsindustrien. For karosserikonstruksjon og metallforbindelser. Lim til skipsbygging.
Overflaten må være ren, tørr og fettfri. For å oppnå best mulig resultat anbefales det å bruke egnet rensemiddel og en primer. Produktet er ikke egnet for PP, PE, teflon eller bitumen. Påføres fortrinnsvis i lodrette striper med en avstand på 30 cm. For å sikre tilstrekkelig utherding og fleksibilitet må limet være minst 3 mm tykt mellom de to elementene som skal limes sammen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.