Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kort adapter Mini, 13- til 7-pols 12 V

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kort adapter Mini, 13- til 7-pols 12 V
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
Enkel, rask løsning



Lavere vektbelastning fra stikkontakter og kontakter



Kobling


  • 13-polet stikkontakt på trekkvogn

  • 7-pols kobling på tilhenger
Merknad

Bare funksjonene 1 til 7 som er i samsvar med ISO 1724 eller ISO 11446 kan kobles til

Beskyttelsesklasse når montert: IP 54



7-pol samsvarer med ISO1724



13-pol i samsvar med ISO 11446