Enkel, rask løsning
Lavere vektbelastning fra stikkontakter og kontakter
Kobling
- 13-polet stikkontakt på trekkvogn
- 7-pols kobling på tilhenger
Bare funksjonene 1 til 7 som er i samsvar med ISO 1724 eller ISO 11446 kan kobles til
Beskyttelsesklasse når montert: IP 54
7-pol samsvarer med ISO1724
13-pol i samsvar med ISO 11446
Adaptere brukes til å koble sammen det 7-pols og 13-pols systemet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.