Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Kort adapter mini 12 V 7- til 13-pol

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Kort adapter mini 12 V 7- til 13-pol
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
Enkel, rask løsning



Lavere vektbelastning fra stikkontakter og kontakter



Tilkobling:


  • 7-pol samsvarer med ISO1724

  • 13-pol i samsvar med ISO 11446
Merknad

Bare funksjoner 1 til 7 som er i samsvar med ISO 1724 eller ISO 11446 kan kobles til

  • Beskyttelsesklasse når montert: IP 54

  • 7-pol samsvarer med ISO1724

  • 13-pol i samsvar med ISO 11446