Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Kraft jernbindertang
Slank design for arbeid på steder som er vanskelige å nå
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Lindring for muskler og sener
Klippedemping ved klipping av jernbindertråd
Høy overføring
Optimal kutteytelse ved lite kraftbruk.
Tvunnet jernbindertråd Ø 2x2 mm klippes enkelt; myk tråd opp til maks. Ø 5 mm
Bygningskonstruksjon, stålkonstruksjon og anleggsarbeid: Produksjon av prefabrikkerte betongdeler.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.